曜日別特売

バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用

バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用 - LENOX(レノックス)バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用 - LENOX(レノックス)

電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。

用途
木工作業。(硬質木材仕上用高速切断)
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
101.6
有効刃長(mm)
78.6
内容量
1パック(5枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
山数
切断能力(mm)木材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1990703 05846062058460621990703208-3077Tシャンク形状のジグソー69.5~44.5
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
1990963 05846990058469901990963208-3081Uシャンク形状のジグソー104.8~31.8
¥3,100
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする