曜日別特売

バイメタルジグソブレード(木工用)木材粗切り用

バイメタルジグソブレード(木工用)木材粗切り用 - LENOX(レノックス)

電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
釘入り木材の切断も可能です。

用途
木工作業。(木工粗切り高速切断)
仕様
【木材粗切り(釘入り可)7.9~44.5mm
トラスコ品番
208-3114
適合機種
Uシャンク形状のジグソー
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
101.6
山数
6
切断能力(mm)木材
7.9~44.5
有効刃長(mm)
78.6
内容量
1パック(5枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058456691991410
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする