ヤスリセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 68547857 品番 K-155-S
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上目58と45をラインナップ。
用途に合わせて選べます。
ビニールケース入。

ヤスリ目上目58 全長(mm)185 形状(断面)丸/半丸/平/三角/角 質量(g)115 ケース寸法(mm)100(W)×250(H)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68547857
2018-10-27
用途:
電子工作に使っています。主にアルミシャーシ、アルミ板が相手ですがたまに鉄板の加工に使います。
サービス業

ヤスリは長年ホーザンを使っています。老舗ゆえの確かさがあります。いつのまにか柄にゴムカバーが付いて鉄の冷たさが伝わってきません。手にやさしい気遣いに感謝します。

対象商品:
68547841
2015-01-20
用途:
ヤスリがけに使う
有限会社中川電機 様

今まで使ってたもので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする