ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 鉄工ヤスリ
ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547866
品番
K-160
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全長(mm)
185
ヤスリ部寸法(mm)
85
外径(Φmm)
3.2
ヤスリ目
上目58
形状
丸
質量(g)
15