ヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68547884 品番 K-162
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
全長(mm)185 ヤスリ部寸法(mm)85 幅(mm)7 厚さ(mm)2.5 ヤスリ目上目58 形状 質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68547884
2022-08-24
用途:
金属加工
製造業

S45Cスチールを加工すると、直ぐにはなくなります。もっと柔らかい金属にOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする