ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 鉄工ヤスリ
ヤスリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547893
品番
K-163
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全長(mm)
185
ヤスリ部寸法(mm)
85
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
ヤスリ目
上目58
形状
三角
質量(g)
25