ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 鉄工ヤスリ
ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547911
品番
K-170
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
全長(mm)
215
刃長(mm)
90
ヤスリ部寸法(mm)
110
刃幅(mm)
5.5
刃厚(mm)
5.5
ヤスリ目
上目45
形状
丸
質量(g)
48
外径(Φmm)
5.5