ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 鉄工ヤスリ
ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547927
品番
K-171
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
215
刃長(mm)
90
ヤスリ部寸法(mm)
110
刃幅(mm)
12.0
刃厚(mm)
3.8
ヤスリ目
上目45
形状
半丸
トラスコ品番
810-7125
幅(mm)
12
厚さ(mm)
2.8
質量(g)
55