ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68547936 品番 K-172
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 刃幅(mm)11.0 刃厚(mm)3.5 ヤスリ目上目45 形状 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする