ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 鉄工ヤスリ
ヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547945
品番
K-173
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
215
刃長(mm)
90
ヤスリ部寸法(mm)
110
刃幅(mm)
9.0
刃厚(mm)
9.5
ヤスリ目
上目45
形状
三角
幅(mm)
9
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
55