ヤスリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68547954 品番 K-174
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 刃幅(mm)5.5 刃厚(mm)5.5 ヤスリ目上目45 形状 幅(mm)5.5 厚さ(mm)5.5 質量(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする