ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547981
品番
K-182
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
全長(mm)
170
先端サイズ(mm)
5.8×1.1
粒度
♯200
ヤスリ目
上目200
形状
(断面)平
用途
硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。
質量(g)
9