ヤスリセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本組) 注文コード68548015 品番K-215
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。
ビニールケース入。

ヤスリ目上目63 全長(mm)160 形状(断面)丸/半丸/平/三角/角/三角(片刃)/楕円/平(槍型)/両半丸/刀刃 質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68548015
2020-11-09
用途:
日曜大工

恥ずかしながら手入れが悪い(錆びたり詰まったり)のでヤスリは消耗品となっております、安価で色々な形があるのは非常にありがたく、古い鑢を捨てることが出来ました。
使い心地は悪くありません。

対象商品:
68548015
2020-02-15
用途:
軽金属加工時のバリ除去

いろいろな形状がセットになっているので、一つ持っていると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
68548015
2018-10-25
用途:
バイク部品の修正など

安定のホーザン。以前、5本セットを購入し、リピートでの購入。今回は、10本セットを購入。5本セットに比べ、形状の違う刃先となっているので、使い勝手が向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68548015
2018-06-05
用途:
機械関係
有限会社ツチヤ 様 (製造業)

種類があり色々の場面での仕様ができ重宝しています。

対象商品:
68548015
2017-07-31
用途:
機械の組立て
製造業

使用者より、これまで使用していたモノよりも、とても使いやすいとの声を聞いています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする