ホーザン
ホーザンの 手研磨
ホーザンの ヤスリ
ホーザンの 組ヤスリ
ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
68548024
品番
K-216
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
精密仕上げ用 上目140の細かさ。
金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。
縫製ケース入。
ヤスリ目
上目 140
全長(mm)
160
形状
(断面)丸/半丸/平/三角/角
質量(g)
60
ケース寸法(mm)
60(W)×210(H)mm
適合材
貴金属
硬度HRC
62