ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの ルーペ/拡大鏡
ホーザンの ポケットルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549031
品番
L-95-9
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率
3/6/9×
レンズサイズ(mm)
Φ23
材質
硬質プラスチック(レンズ)
全長(mm)
48
質量(g)
32
種類
携帯用
RoHS指令(10物質対応)
対応