パンツ 611

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68549592 品番 611
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

サンベージュ 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)85 仕様金属ボタン 種別パンツ 材質ソフトツイル サイズ(cm)85 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549872
2024-09-01
用途:
屋外で行う、土工の作業。
その他業種

このメーカーからの商品は初めてでしたが、この時期だからこそのパンツでした。
動きやすく涼しく履き心地は、大変、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする