ツールケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68549616 品番S-110
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×200×40 幅(mm)320 高さ(mm)40 質量(g)600 奥行(mm)200 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする