工具差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68549905 品番B-81-7
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法(縦×横)(mm)340×240 ブラック トラスコ品番810-7050 適合機種B-81 幅(mm)340 高さ(mm)240 質量(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする