ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの 帆布製
ツールケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68550185
品番
B-730
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。
内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。
B4ファイルが収納できるサイズ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×110×340
色
ブラック
質量(kg)
2
材質(本体)
ナイロン
容積
10L
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
110
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ50+フタ深さ25)
有効内寸法・高さ(mm)
325
有効内寸法・幅(mm)
445
注意
※工具差しは付属しておりません。B-740 工具差しをお求めください。