曜日別特売
B-413 パーツキャビネット ホーザン 68550447

B-413 パーツキャビネット ホーザン 68550447
B-413 パーツキャビネット ホーザン 68550447
B-413 パーツキャビネット ホーザン 68550447

パーツキャビネット

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
高さ(mm)534
間口(mm)441
引出し数21
奥行(mm)243
内容量1個注文コード68550447品番B-413
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し

間口(mm)
441
奥行(mm)
243
高さ(mm)
534
質量(kg)
13
材質(本体)
スチール
引出し数
21
付属品
仕切板2枚(各引出し)
タイプ
卓上
種類
中型(引出し)
段数
3列×7段
仕切板
42
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
441×243×534

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550404
2022-10-04
用途: 小物入れとして
有限会社山本製作所 様

引き出しの多いいキャビネットを購入したことで、ネジの種類も名札を付け、ダレでもすぐに使用したいネジの大きさが分かり、無駄がなくなりました。頑丈である程度の重さにも耐えられると思います。良いキャビネットです。

対象商品 : 68550386
2022-11-08
用途: 細かい部品の収納
製造業

細かい部品を分かり易く収納出来て、購入して正解だったと思います。

対象商品 : 68550422
2019-10-06
用途: パーツ等の仕分け
飯田工業株式会社 様(製造業)

引き出しの仕切り板の下を、くぐり抜ける細かい部品がある。
仕切り板のがたつきが原因かも。テープ固定で使用中。

1人が参考にしています
対象商品 : 68550386
2017-10-04
用途: 商品の仕分け
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく満足しています。
ボルト類の分類が大変見やすく満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする