H-728 フラックス ホーザン 68550903

H-728 フラックス ホーザン 68550903
H-728 フラックス ホーザン 68550903

フラックス

(82件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ハロゲン含有率0
内容量1本(30mL)注文コード68550903品番H-728
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
便利なハケ・キャップ付。鉛フリーハンダ対応。H-728はノンハロゲン仕様。

ハロゲン含有率0種別半田付け絶縁抵抗(Ω)加湿後109以上RoHS指令(10物質対応)対応仕様鉛入り(鉛入りハンダに対応):○、鉛フリー(鉛フリーハンダに対応):△、ノンハロゲン仕様トラスコ品番810-7170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
注意
※ハロゲン含有率はフラックスの活性を促進するために含有する、活性剤の含有率。
※絶縁抵抗値試験はJIS Z 3197 に基づきます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 修理
農・林・水産業

迅速な発送とフラックス異常がなくて、ありがとうございました。
スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、このフラックス使用でなんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にフラックス用でもハンダ取れそうな予感してます。

2026-02-27
用途: 電子部品の製作
卸売・小売業

前々から気になっていました。はんだの付が悪くイライラすることが多かったので購入してみました。思い通り流れもよくなり仕上がり良好で、もっと早く購入しておくべきでした。

2026-02-18
用途: 配線のはんだ付けに
製造業

ヤニ入りのはんだに、このフラックスを少量プラスすることで、よりくっつきやすい感じがします。

2026-02-13
用途: 半田付け
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

あるととても便利です
なかなか付が悪い素材や熱をあまり入れたくない素材に塗るだけで早く半田がなじみます。
一度使うと癖になります。

2026-03-01
用途: 半田作業用

電子工作に必須のフラックス。これがないと半田作業がなかなか難しくなる。

2025-11-05
用途: 電線のはんだ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にフラックス入りのはんだを使っているが、それでも付きにくいときに使用している。
刷毛付きで使いやすく特に問題ありません。

2025-11-25
用途: マイコンデバッグ時の基板修正
サービス業

信頼のHOZAN製品です。安くてお得です。使いやすいので、また買いたいです。

対象商品 : 06557126
2025-06-09
用途: 打ち替え作業に
サービス業

電子部品など交換する時、熱でフラックスが飛んでパンダが着きにくくなったり除去除去しにくくなるのでフラックスがあるとやり易くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする