エンドニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68551122 品番 N-36
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。

用途
奥まった個所での切断に
奥まった個所での切断に
(食い切りタイプ)
全長(mm)117.5 仕様ESD対策品 トラスコ品番370-8039 材質CRV2 質量(g)58 タイプ食い切りタイプ 硬度HRC56(刃部) 切断能力銅より線0.9m2、プラスチック1.5mmΦ 切断能力(Φmm) 銅線1.0 硬度HRC56(刃部) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02209121
2021-01-30
用途:
線材加工
建設業・工事業

形状的には仕方がないですが、やはり先端近くで相手を握ると完全に切断できるのはかなり細いものまでです。

1人が参考にしています
対象商品:
02209121
2014-08-08
用途:
電子装置組み立て

握りがしっとりしていて滑りにくく良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする