ホーザン
ホーザンの ドリル
ホーザンの ハイスドリル
ホーザンの ハイスドリルセット
ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(19本)
注文コード
68551296
品番
K-494
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途
被削材:金属、樹脂、木材。
トラスコ品番
370-7954
セット内容
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0mmΦ
質量(g)
680
入組点数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応