ホーザン
ホーザンの ドリル
ホーザンの ハイスドリル
ホーザンの ハイスドリルセット
ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
68551305
品番
K-495
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途
被削材:金属、樹脂、木材。
トラスコ品番
370-7962
セット内容
0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mmΦ
質量(g)
5
入組点数
5