東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 広配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68551445
品番
LDA7N-G/50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉対応可能
消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
640
ランプ効率(Lm/W)
98.5
光源色
昼白色
配光角度(°)
260
口金
E26
定格電圧(V)
100
明るさ
電球50W形相当
電球の種類
LED