デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68552373 品番PC720M
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。
本体に約8万件のデータロギングが可能。
最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
6000&9999カウント 0.06%最高確度 ■真の実効値測定(AC)バックライト付デュアル表示ディスプレイ 高速応答バーグラフ 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 2ch測定可能な温度測定(K型温度センサ使用時)※K-AD(別売)が必要になる場合があります※K型温度センサK-250PC x1付属 周波数測定(正弦波交流のみ) ロジック周波数、デューティ比測定 コンダクタンス測定 MAX/MINレコーディング機能 ピークホールド(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) データホールド/レンジホールドリラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約30分)解除可 電流専用端子への誤挿入警告ブザー 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属

直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52 質量(g)約430 電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1 幅(mm)86 奥行(mm)52 高さ(mm)184 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 その他コンダクタンス:99.99nS 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz〜50k 温度(℃)-50〜1000 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5 ℃〜 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃〜 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃〜 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 デューティー比0%〜100% 許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20〜300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別売のパソコン接続ソフトは「PC LINK7」、USB接続ケーブルは「KB-USB7」を必ず選択してください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする