曜日別特売
F1202 ヒューズ 三和電気計器 68552802

ヒューズ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本規格0.5 A / 600 V Φ 6.3×32 mmセラミック管注文コード68552802品番F1202
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
適合機種MG500MG1000種別補修用ヒューズ規格0.5 A / 600 V Φ 6.3×32 mmセラミック管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68552626
2025-10-12
用途: サンワ製DMMの修理

ヒューズが飛んだだけだったので、交換したらすぐに直った。形状だけでなく溶断特性も特殊なためか普通のヒューズに比べ価格が高いのが残念。

対象商品 : 35633236
2024-10-28
用途: 電圧計のヒューズ
サービス業

量販店での取寄せがメンドクサかったのでモノタロウさんから購入。

1が参考にしています
2025-01-14
用途: デジタル回路計の数理
有限会社粟井屋商店卸売・小売業

メーカー純正でよかった。早く対応してくれて助かりました。

対象商品 : 68552626
2023-02-07
用途: テスターヒューズ
有限会社平井電設

テスターの電流レンジで電圧を測ってしまって溶断、定格のヒューズが市販では中々手に入らなかったのがさすがモノタロウ様、当日発送が驚きです。

対象商品 : 68552723
2022-06-19
用途: テスターの内部ヒューズ交換用
その他業種

テスターの測定電流に対応した容量のヒューズがホームセンターや電気店での入手困難のため、入手出来てよかった。

1が参考にしています
2025-03-28
用途: テスター用ヒューズの交換用
製造業

特殊なヒューズなので、購入することが出来て良かったですが、高価なのが難点です。

対象商品 : 68552601
2021-04-16
用途: 機械メンテナンス

三和電気計器のデジタルテスターのヒューズ購入しました。
モノタロウはなんでもあるので助かります。

対象商品 : 35633236
2021-04-05
用途: テスターのヒューズ交換
建設業・工事業

SANWA製テスターAP33のヒューズが切れたので買いました
安いので予備とあわせて2つ買いました
純正なので安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする