カーゴパンツ 873

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68552837 品番 873
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 仕様樹脂ボタン、ファスナー:コイル 種別カーゴパンツ 材質ストレッチツイル サイズ(cm)73 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする