347 新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ 68552863 347 新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ 68552863

新・平ワッシャ(銅メッキ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 68552863 品番 347
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。

用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68552854
2025-10-12
用途:
車両アース
自動車・二輪車・自転車関連業

別の用途で使用したくて購入したのですが自分の想像以上の効果で満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68552854
2025-06-16
用途:
本来とは違う使い方で使用。クルマのアーシング
その他業種

自分がイメージしていたのとほぼ同じでした。テスターで通電してみたところ問題ないので早速数カ所取り付けました。

対象商品:
68552854
2021-09-18
用途:
自動車鈑金作業
共和自動車 様

熔着力、強度共に問題ありません。もう少しだけ穴のサイズが大きければ最高です。

対象商品:
68552854
2017-01-24
用途:
板金塗装作業時

ワッシャーより作業性がよい。引っ張りにも強く、接着性も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68552854
2017-01-10
用途:
自動車の板金
合同会社HRG 様

安くて使い勝手もよく長持ちします。メッキしてあるので錆びにくいし。

1人が参考にしています
対象商品:
68552854
2014-04-17
用途:
車のスタッド溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

伝導率も良く問題なく使えます。もう少し価格が下がると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
68552854
2019-01-12
用途:
板金作業時

ワッシャーを捻って取る時も曲がる事も無く取れますし、結構硬い素材で普通に使えるので何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする