ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
新・ねじりワッシャ(メッキ無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
68552881
品番
344
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
材質
特殊鋼(メッキ無し)
全長(mm)
49
全幅(mm)
19
穴サイズ(mm)
8×14
厚さ(mm)
1.6
用途
自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
危険物の類別
非危険物
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。