446 新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ 68552897 446 新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ 68552897

新・平ワッシャ(メッキ無し)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 68552897 品番 446
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。

用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
注意
※溶接機の設定及び溶着箇所のパネルの厚みにより、軽く裏ヤケする場合がありますので、ご使用の際は商品ラベルの設定方法の説明をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68552897
2015-07-07
用途:
自動車鈑金塗装
エガワペイントワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

説明文の通り裏焼けがすくない
強力な食い付きでとても良い鈑金ができた!

対象商品:
68552897
2014-04-09
用途:
自動車板金
タカラ流通有限会社 様

使用し易く、値段も手ごろ感あり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする