SG-FSV-2P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553003

SG-FSV-2P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553003 SG-FSV-2P ボイスけむりの見張り番 SG-FSV センチュリー 68553003

ボイスけむりの見張り番 SG-FSV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード68553003 品番SG-FSV-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心のNSマーク付。センチュリーの火災警報器はすべて日本消防検定協会の鑑定基準合格品です。
設置日から10年後のお知らせサービス付!
電池寿命は約10年。
大音量85dB以上。(1m地点。メーカー測定による)
自動試験機能付。機器の異常を警報音で確実にお知らせします。
ねじ1本〜2本で簡単取り付け!
もちろん工事の資格不要で、どなたでも取付可能です。
別売の専用取付板を使えば、より簡単に取付可能。

検知方式煙感知式(光電式) 質量(g)約128.7(電池を含む) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 電源専用リチウム3V電池×1個(本製品に同梱) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)99.37×39(取付ベース板を含む) 電池寿命約10年 設置場所天井、壁面 使用場所(推奨)寝室、居間、階段、廊下 警報音・音量約70dB以上(NS規定値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68553003
2016-04-06
用途:
建物の火災被害の防止

商品的には、機能・価格とも満足しています。梱包がもう少し小さくなると持ち運びに便利かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする