光トランシーバー 1000M LCコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68553470 品番DSFP-GMX5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様最大伝送距離:550m 外形寸法(mm)13.3×57.5×8.5 本体質量(g)19 波長(nm)光:850 コネクタ2芯LC 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 ファイバータイプマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする