日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68553646
品番
ELXV101ELL101MK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
100
ケース寸法(mm)
12.5×20
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.08
定格リプル電流(mArms)
890
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5