bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースパンツ 870
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68553677
品番
870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。
色
アースグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
62〜67
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
股下(cm)
85ハーフ