日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68553777
品番
EKY-250ELL102MK20S*A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
25
ケース寸法(mm)
12.5×20
静電容量
1000μF
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.14
定格リプル電流(mArms)
1900
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5