日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68553829
品番
EKZH160ELL222MK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。
高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
16
ケース寸法(mm)
12.5×20
寿命
6000hrs
静電容量
2200μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
0.017(20℃-100KHzMAX)
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.22
定格リプル電流(mArms)
2480
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5