高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68553838 品番EKZH250ELL102MJ25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。
高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
「高周波平滑用」とは主にスイッチング電源用に周波数特性を改善した製品です。
もちろん、一般の電源用としても通常通り使うことが可能です。

使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)25 ケース寸法(mm)10×25 寿命6000hrs 静電容量1000μF RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)0.018(20℃-100KHzMAX) 容量許容差(%)±20 損失係数0.14 定格リプル電流(mArms)2250 リード線径(Φmm)0.6 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする