日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68553865
品番
EKZH350ELL102MK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
35
ケース寸法(mm)
12.5×20
寿命
6000hrs
静電容量
1000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
0.017(20℃-100KHzMAX)
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.12
定格リプル電流(mArms)
2480
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5