七星科学研究所
NETフランジ付アダプター(シェルΦ20・3極)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68554145
品番
NET-203-Ad(F)F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
正芯
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
メス