七星科学研究所
NJCフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68554249
品番
NJC-2012-Ad(F)F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
フランジ付アダプタ
タイプ
逆芯
定格
250V-5A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
12
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000
オス・メス
メス