七星科学研究所
NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・5極)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68554276
品番
NJW-165-AdM7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
アダプタ
タイプ
正芯
定格
125V-5A
表面処理
銀めっき、金めっき
コネクタ形状
アダプタ
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC1A)
ピン数(ピン)
5
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ16
絶縁抵抗
1000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
オス・メス
オス