KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本×10巻)
注文コード
68554412
品番
MF-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.05
用途
構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
表面処理
着色(オレンジ)
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN622、AN901、AN710H、AN910H
RoHS指令(10物質対応)
対応