PK-25 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554491

 

PK-25 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554491
PK-25 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554491
PK-25 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554491

軽天ビス ラッパ頭

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM3.5注文コード68554491品番PK-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼びM3.5径(Φmm)3.5頭径(Φmm)8全長(mm)25材質ねじ長さ(mm)19表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554473
2024-05-29
用途: 照明器具固定
建設業・工事業

扱いやすく、長さもちょうどよくぴたっと止まるので最高でした。

対象商品 : 68554473
2018-11-21
用途: ボードの施工
蓮池建創

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品 : 68554525
2018-11-06
用途: 各種補強作業
その他業種

安価で適当な強度、色々な処の気になつた処に使用しています。

対象商品 : 68554473
2015-02-22
用途: 軽天工事
タケハラ建創建設業・工事業

一般材でしか使っていないが、普通に使えて良かった。
安いし、また買おうと思う。

対象商品 : 68554665
2013-10-28
用途: 吊戸棚の壁面固定
建設業・工事業

まず一番ショックだったのは全ネジでなかった事です。65は全ネジではないのですか?表記して下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじ長さ表記致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする