PK-51 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554525 PK-51 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ 68554525

軽天ビス ラッパ頭

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) ねじの呼びM3.5 注文コード68554525 品番PK-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽天ビスは薄鉄板(0.8〜1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼びM3.5 径(Φmm)3.5 頭径(Φmm)8 全長(mm)51 材質 ねじ長さ(mm)45 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68554473
2024-05-29
用途:
照明器具固定
建設業・工事業

扱いやすく、長さもちょうどよくぴたっと止まるので最高でした。

対象商品:
68554473
2018-11-21
用途:
ボードの施工
蓮池建創 様

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品:
68554525
2018-11-06
用途:
各種補強作業
その他業種

安価で適当な強度、色々な処の気になつた処に使用しています。

対象商品:
68554473
2015-02-22
用途:
軽天工事
タケハラ建創 様 (建設業・工事業)

一般材でしか使っていないが、普通に使えて良かった。
安いし、また買おうと思う。

対象商品:
68554665
2013-10-28
用途:
吊戸棚の壁面固定
建設業・工事業

まず一番ショックだったのは全ネジでなかった事です。65は全ネジではないのですか?表記して下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじ長さ表記致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする