PK-22 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554543

 

PK-22 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554543
PK-22 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554543
PK-22 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554543
PK-22 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554543

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM3.5全長(mm)22注文コード68554543品番PK-22 カラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼びM3.5径(Φmm)3.5頭径(Φmm)7全長(mm)22仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68554577
2021-02-16
用途: 塗装品施工時

塗装商品施工時に使用してますが
現場からは良い評価をもらっています。

対象商品 : 68554534
2018-11-21
用途: ボードの施工
蓮池建創

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品 : 68554534
2015-11-25
用途: ボード貼り
建設業・工事業

普通に使えたので、大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする