PK-32 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554577 PK-32 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554577 PK-32 カラー 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ 68554577

軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじの呼びM3.5 全長(mm)32 注文コード68554577 品番PK-32 カラー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじの呼び・全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

軽天ビスは薄鉄板(0.8〜1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼びM3.5 径(Φmm)3.5 頭径(Φmm)8 全長(mm)32 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68554577
2021-02-16
用途:
塗装品施工時

塗装商品施工時に使用してますが
現場からは良い評価をもらっています。

対象商品:
68554534
2018-11-21
用途:
ボードの施工
蓮池建創 様

価格が安く助かります。施工に充分は充分な品質でした。

対象商品:
68554534
2015-11-25
用途:
ボード貼り
建設業・工事業

普通に使えたので、大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする