6330Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6330Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554762
6330Z 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越) 68554762

単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)150
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
内容量1個注文コード68554762品番6330Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥266,000

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)150外径D(Φmm)320幅B(mm)65質量(g)26200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本動定格荷重Cr(N)274000基本静定格荷重Cor(N)284000JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: バイクの整備
オオクラ

日本のベアリングの品質は世界に誇れるレベルであり、使用に関しても
全っく問題ありません!

対象商品 : 07026756
2023-04-03
用途: ATVミッションO/H

ATVのベアリング異音にて交換しました。 ベアリングは、国産が精度・耐久性と一番です。 めったに交換しない部品なので信頼が一番です。

対象商品 : 07026747
2018-03-16
用途: バイクタイヤハブベアリング時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に高品質だと感じ次回も是非購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07026774
2015-08-06
用途: コンベヤ補正用

同じ型番で購入したら、型シールなのに気がつかず残念でした。物自体は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする