曜日別特売
NJC-2824-PM<UL・CSAヒン> NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所 68554818

NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68554818品番NJC-2824-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする