近藤科学
近藤科学の 産業用ロボット
近藤科学の ロボット周辺機器
MC-8 2.4GHz MX-F MAKE-C ESCスペシャルセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68554940
品番
10718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
MD-2、電源ユニットとさらにMD-1(ニュートラルブレーキ仕様)が2つ付属するお得なセットです。
モータを4つ使用するマシンにお勧めです。
対応
【送信機 MC-8】受信機:MR-8 ※KRR-1、KRR-5FHは使用できません
【受信機 MR-8】送信機:MC-8 ※KRC-5FHなどMC-8以外の送信機とは通信できません。
セット内容
送信機:マルチコントローラーMC-8 ×1、受信機:マルチレシーバーMR-8 ×1、ESC:MD-2(ツインモーターミキシングESC) ×1、MD-1(ニュートラルブレーキ仕様) ×2、電池ボックス+スイッチ:電源ユニット ×1
寸法(mm)
【送信機 MC-8】150.0×84.5×61.0、【受信機 MR-8】27.0×28.0×15.0
質量(g)
【送信機 MC-8】145.5(電池含まず)、【受信機 MR-8】7.0
電源
【送信機 MC-8】単4乾電池、単4型充電式電池×4本(別売)/【受信機 MR-8】3.0〜6.6V
チャンネル数
【送信機 MC-8】8(スティック操作4系統+スイッチ操作4系統)/【受信機 MR-8】8
使用電源
【受信機 MR-8】乾電池、または充電式電池 (Ni-MH 3〜5s、Li-Fe 1〜2s、Li-Po 1s)
消費電流(mA)
【送信機 MC-8】50以下/【受信機 MR-8】40以下(受信動作時)
使用時間
【送信機 MC-8】連続17時間以上使用可能(条件により異なります)
ケーブル
【受信機 MR-8】3.3V
受信周波数
【受信機 MR-8】2.4GHz
電波到達距離(m)
【送信機 MC-8】片翼50 ※環境や受信アンテナ状態により増減します
送信周波数(GHz)
【送信機 MC-8】2.4
注意
※リチウム電池使用の場合は電圧低下にご注意ください。
※異なる種類の電池を混在して使用しないでください。